曜日別特売

角底袋 バラエティ

角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ角底袋 バラエティ - ササガワ
(1件のレビュー)

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアなど幅広く利用される、無地のシンプルなマチ付袋です。
表面に光沢のあるPP貼り加工を施しているので、高級ギフトにもおすすめです。

38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
模様
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098110850-34091包(100枚)シルバースミス150×280茶筋クラフト紙(60g/m2)90
2,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098111750-32091包(100枚)シルバースミス130×235茶筋クラフト紙(60g/m2)80
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098112650-35091包(100枚)シルバースミス156×320茶筋クラフト紙(60g/m2)95
2,500
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098113550-37091包(100枚)シルバースミス180×350茶筋クラフト紙(60g/m2)105
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098081250-31041包(100枚)メルヘン120×220片艶晒クラフト紙(50g/m2)70
1,150
取扱い終了
代替品有
2098115350-37041包(100枚)メルヘン180×350片艶晒クラフト紙(60g/m2)105
2,250
取扱い終了
代替品有
2098082850-34041包(100枚)メルヘン150×280片艶晒クラフト紙(50g/m2)90
1,550
取扱い終了
2098083750-32041包(100枚)メルヘン130×235片艶晒クラフト紙(50g/m2)80
1,300
取扱い終了
2098088250-34051包(100枚)レター150×280晒クラフト紙(50g/m2)90
1,500
取扱い終了
2098089850-32051包(100枚)レター130×235晒クラフト紙(50g/m2)80
1,250
取扱い終了
2098090750-35051包(100枚)レター156×320晒クラフト紙(50g/m2)95
1,700
取扱い終了
2098092550-30141包(50枚)艶あか無地90×175片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)40
1,490
取扱い終了
2098093450-31141包(50枚)艶あか無地120×220片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)65
1,980
取扱い終了
2098096850-36141包(50枚)艶あか無地90×320片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)40
2,250
取扱い終了
2098097750-30151包(50枚)艶くろ無地90×175片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)40
1,650
取扱い終了
2098098650-31151包(50枚)艶くろ無地120×220片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)65
2,200
取扱い終了
2098101350-36151包(50枚)艶くろ無地90×320片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)40
2,500
取扱い終了
2098114450-35041包(100枚)メルヘン156×320片艶晒クラフト紙(50g/m2)95
1,700
取扱い終了
3008742650-30271包(100枚)ロマネスク95×175晒クラフト紙(60g/m2)50
1,050
取扱い終了
3008744450-32121包(100枚)レースィ130×235未晒クラフト紙(50g/m2)80
1,800
取扱い終了
3008745350-32191包(100枚)アンサンブル130×235未晒クラフト紙(50g/m2)80
1,350
取扱い終了
6931615350-34161包(100枚)群青130×235晒クラフト80
1,450
取扱い終了
2098091650-39051包(100枚)レター260×465晒クラフト紙(70g/m2)80
4,250
取扱い終了
2098094350-32141包(50枚)艶あか無地130×250片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)65
2,330
取扱い終了
2098099550-32151包(50枚)艶くろ無地130×250片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)65
2,600
取扱い終了
3008743550-31271包(100枚)ロマネスク120×220晒クラフト紙(60g/m2)65
1,350
取扱い終了
3008748750-34191包(100枚)アンサンブル150×280未晒クラフト紙(50g/m2)90
1,650
取扱い終了
3008749650-35121包(100枚)レースィ155×320未晒クラフト紙(50g/m2)95
2,400
取扱い終了
6931616250-36161包(100枚)群青150×280晒クラフト90
1,700
取扱い終了
2098095250-34141包(50枚)艶あか無地150×280片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)65
2,800
取扱い終了
2098100450-34151包(50枚)艶くろ無地150×280片艶晒クラフト紙・PP貼加工(70g/m2)65
3,100
取扱い終了
3008746250-32271包(100枚)ロマネスク130×240晒クラフト紙(60g/m2)65
1,450
取扱い終了
3008747850-33271包(100枚)ロマネスク150×280晒クラフト紙(60g/m2)65
1,680
取扱い終了
3008750550-35271包(100枚)ロマネスク160×320晒クラフト紙(60g/m2)65
1,900
取扱い終了
3008755750-37271包(100枚)ロマネスク180×350晒クラフト紙(60g/m2)65
2,200
取扱い終了
3008758450-38271包(100枚)ロマネスク210×385晒クラフト紙(70g/m2)80
2,800
取扱い終了
2587324450-40271冊(20枚)-95×175晒クラフト紙(60g/m2)50
280
取扱い終了
返品不可
2767828950-740271箱(2000枚)ロマネスク95×175晒クラフト紙(70g/m2)50
14,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2098081250-31042098054850-311050-3104 角底袋 カラー ササガワ 20980548角底袋 カラーササガワ1包(100枚)
1,898
税込2,088
柄が異なります
2098115350-37042098113550-370950-3704 角底袋 バラエティ ササガワ 20981135角底袋 バラエティササガワ1包(100枚)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20980812
2023-05-18
用途: お買い物商品のお渡しに
さわい薬店卸売・小売業

このデザインの物を現在使用中ですが 残り少なくなったのでネット検索で見つかり、御社に発注したらば、最初は受注されたけど その後、廃盤通告のメールがありました。とても残念です。 その後のメール配信では在庫有りみたいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする