ササガワ
平袋 バラエティ柄
書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。飽きのこないポピュラーなデザイン。※柄は両面に印刷されています。
注意
※ベロなし
全34種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
50
55
85
105
125
140
180
215
230
235
250
高さ(mm)
選択してください
115
130
150
170
180
230
240
245
250
290
305
330
335
寸法(幅W×高さH)(mm)
選択してください
50×240
55×245
85×115
85×130
85×240
105×150
125×170
125×230
140×180
180×230
180×245
180×250
215×290
230×335
235×305
250×330
内容量
選択してください
1包(50枚)
1包(100枚)
1包(200枚)
1包(300枚)
1包(400枚)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
模様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20981214
50-1200
1包(200枚)
105
150
純白ロール紙(35g/m
2
)
105×150
ギンガムあか
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20981223
50-1300
1包(200枚)
140
180
純白ロール紙(35g/m
2
)
140×180
ギンガムあか
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
30087356
50-1312
1包(200枚)
125
170
未晒クラフト紙(60g/m
2
)
125×170
レースィ
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20981232
50-1500
1包(200枚)
180
230
純白ロール紙(35g/m
2
)
180×230
ギンガムあか
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
30087374
50-1512
1包(100枚)
180
250
未晒クラフト紙(60g/m
2
)
180×250
レースィ
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20981248
50-1700
1包(200枚)
215
290
純白ロール紙(45g/m
2
)
215×290
ギンガムあか
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20981467
50-1705
1包(200枚)
215
290
純白ロール紙(50g/m
2
)
215×290
ロマネスク
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20981257
50-1800
1包(200枚)
250
330
純白ロール紙(45g/m
2
)
250×330
ギンガムあか
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69316266
50-1608
1包(50枚)
230
335
上質紙
230×335
プチスタンプ
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20981275
50-1201
1包(200枚)
105
150
純白ロール紙(35g/m
2
)
105×150
ギンガムくろ
¥
920
取扱い終了
代替品有
20981196
50-1000
1包(300枚)
55
245
コート紙(64g/m
2
)
55×245
ギンガムあか
¥
1,950
取扱い終了
69316187
50-1007
1包(400枚)
50
240
上質紙
50×240
リブル
¥
6,200
取扱い終了
20981205
50-1100
1包(200枚)
85
130
純白ロール紙(35g/m
2
)
85×130
ギンガムあか
¥
920
取扱い終了
69316232
50-1108
1包(200枚)
85
240
上質紙
85×240
プチスタンプ
¥
3,900
取扱い終了
30087295
50-1112
1包(400枚)
85
115
未晒クラフト紙(60g/m
2
)
85×115
レースィ
¥
3,200
取扱い終了
30087322
50-1210
1包(200枚)
105
150
純白ロール紙(35g/m
2
)
105×150
サファリ
¥
660
取扱い終了
20981442
50-1305
1包(200枚)
140
180
純白ロール紙(50g/m
2
)
140×180
ロマネスク
¥
1,600
取扱い終了
30087347
50-1310
1包(200枚)
140
180
純白ロール紙(35g/m
2
)
140×180
サファリ
¥
950
取扱い終了
20981458
50-1505
1包(200枚)
180
230
純白ロール紙(50g/m
2
)
180×230
ロマネスク
¥
1,950
取扱い終了
30087365
50-1510
1包(200枚)
180
230
純白ロール紙(35g/m
2
)
180×230
サファリ
¥
1,330
取扱い終了
30087383
50-1710
1包(200枚)
215
290
純白ロール紙(35g/m
2
)
215×290
サファリ
¥
1,780
取扱い終了
20981476
50-1805
1包(200枚)
250
330
純白ロール紙(50g/m
2
)
250×330
ロマネスク
¥
3,700
取扱い終了
20981372
50-1810
1包(200枚)
235
305
純白ロール紙(35g/m
2
)
235×305
かわゆす
¥
2,650
取扱い終了
20981266
50-1101
1包(200枚)
85
130
純白ロール紙(35g/m
2
)
85×130
ギンガムくろ
¥
920
取扱い終了
69316196
50-1107
1包(200枚)
85
240
上質紙
85×240
リブル
¥
3,400
取扱い終了
69316248
50-1208
1包(100枚)
125
230
上質紙
125×230
プチスタンプ
¥
2,500
取扱い終了
20981284
50-1301
1包(200枚)
140
180
純白ロール紙(35g/m
2
)
140×180
ギンガムくろ
¥
1,200
取扱い終了
20981293
50-1501
1包(200枚)
180
230
純白ロール紙(35g/m
2
)
180×230
ギンガムくろ
¥
1,700
取扱い終了
20981302
50-1701
1包(200枚)
215
290
純白ロール紙(45g/m
2
)
215×290
ギンガムくろ
¥
2,750
取扱い終了
20981318
50-1801
1包(200枚)
250
330
純白ロール紙(45g/m
2
)
250×330
ギンガムくろ
¥
3,150
取扱い終了
69316205
50-1207
1包(100枚)
125
230
上質紙
125×230
リブル
¥
2,200
取扱い終了
69316257
50-1308
1包(100枚)
180
245
上質紙
180×245
プチスタンプ
¥
2,600
取扱い終了
69316214
50-1307
1包(100枚)
180
245
上質紙
180×245
リブル
¥
2,400
取扱い終了
69316223
50-1607
1包(50枚)
230
335
上質紙
230×335
リブル
¥
2,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください