平袋 カラー ベロ付

平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ平袋 カラー ベロ付 - ササガワ

書籍や文具などを入れるのに適した最もベーシックな平袋です。どんなギフトにもなじむ定番の色。味わいのあるクラフト素材。

材質茶筋クラフト紙(45g/m2)内容量1包(200枚)
注意
※貼り合わせ側にベロがあるのは、袋を作る断裁の行程で紙を無駄にしないよう最大限に有効利用しているからです。環境に配慮した商品なのです。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098138850-1407125160マリン550125×160
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2098140650-1507180245マリン1130180×245
3,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098139750-1707215275マリン1500215×275
4,100
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2098141550-1406125160ルージュ550125×160
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2098143350-1506180245ルージュ1130180×245
3,300
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098142450-1706215275ルージュ1500215×275
4,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする