曜日別特売

カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄

カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 - ササガワ
(2件のレビュー)

底マチのあるスタンディングタイプ。便利な持ち手つきのビニール製バッグです。前面が透明で中身が透けて見えるのでギフトラッピングに最適です。中にプレゼントなどを入れると、素敵なデザインや文字が見えてとってもオシャレ。今もっとも女性に愛されているデザインです。

材質OP/CPフィルム厚さ(mm)0.05
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102014335-34531包(50枚)90160ピンク160×210ピンク
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2098223735-40531包(20枚)90160ピンク160×210ピンク
870
809
890(税込)
当日出荷
2098227335-40631包(20枚)120240ピンク240×310ピンク
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
2102015235-34541包(50枚)90160ブルー160×210ブルー
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2098225535-40541包(20枚)90160ブルー160×210ブルー
870
809
890(税込)
当日出荷
2098229835-40641包(20枚)120240ブルー240×310ブルー
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
2102018635-34631包(50枚)120240ピンク240×310ピンク
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
2102019535-34641包(50枚)120240ブルー240×310ブルー
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
2101998535-32821包(20枚)90160ピンク160×210ピンク
640
取扱い終了
2102006435-32921包(20枚)120240ピンク240×310ピンク
1,300
取扱い終了
2101999435-32831包(20枚)90160ブルー160×210ブルー
640
取扱い終了
2102007335-32931包(20枚)120240ブルー240×310ブルー
1,200
取扱い終了
2098224635-40561包(20枚)90160ブラウン160×210ブラウン
520
取扱い終了
2098228235-40661包(20枚)120240ブラウン240×310ブラウン
1,100
取扱い終了
2102000335-32841包(20枚)90160レッド160×210レッド
580
取扱い終了
2102008235-32941包(20枚)120240レッド240×310レッド
1,200
取扱い終了
2102016835-34551包(50枚)90160レッド160×210レッド
1,100
取扱い終了
2102001235-32851包(20枚)90160ベージュ160×210ベージュ
580
取扱い終了
2102009835-32951包(20枚)120240ベージュ240×310ベージュ
1,300
取扱い終了
2102017735-34561包(50枚)90160ブラウン160×210ブラウン
1,100
取扱い終了
2098226435-40551包(20枚)90160レッド160×210レッド
520
取扱い終了
2098230735-40651包(20枚)120240レッド240×310レッド
1,100
取扱い終了
2102002835-32861包(20枚)90160ブラック160×210ブラック
640
取扱い終了
2102010735-32961包(20枚)120240ブラック240×310ブラック
1,300
取扱い終了
2102020435-34651包(50枚)120240レッド240×310レッド
2,300
取扱い終了
2102021335-34661包(50枚)120240ブラウン240×310ブラウン
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20982273
2021-03-09
用途: プレゼントの袋
建設業・工事業

マチが広い袋を探していたのですが、端に行くほどマチが狭くなっていて、思ったより中に入りませんでした。

対象商品 : 20982273
2018-04-08
用途: 梱包ギフト
医療・福祉・介護関連業

コストパワーマンス的に魅力的。梱包後の見栄えが良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする