手提げ紙袋 パールバッグ

手提げ紙袋 パールバッグ - ササガワ手提げ紙袋 パールバッグ - ササガワ

落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。
持ち手はしっかりとしたPE製。持ち手にスナップが付いているので、パチッと袋の口を閉じることができます。
草柄の和風デザイン。表面は光沢のあるパール地です。
抗菌素材なので果物や生モノを入れても安心です。
底のマチ幅が広いので厚みのある商品を入れるのに適しています。

全9種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098546635-57201包(10枚)パールバッグ350×350
6,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098547535-57211包(10枚)パールバッグ350×450
7,500
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
2098250835-57021包(5枚)草柄400×450
2,750
取扱い終了
2098285835-57101包(10枚)草柄 ポリバッグ300×340
1,800
取扱い終了
2098548435-57231包(10枚)ピンク350×350
4,000
取扱い終了
2098251735-57011包(5枚)草柄340×370
2,200
取扱い終了
2098549335-57241包(10枚)ブルー350×350
4,000
取扱い終了
2098252635-57001包(5枚)草柄320×320
2,000
取扱い終了
2098550235-57221包(10枚)ベージュ350×350
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする