紙パッキン

紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ紙パッキン - ササガワ
(6件のレビュー)

大切な贈り物を包み、贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。
見た目も華やかになるのでギフトラッピングに最適です。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098532635-58711袋(40g)色上質紙10.0440ウスダイダイ
300
299
329(税込)
当日出荷
2098537835-58721袋(40g)色上質紙10.0440シロチャ
300
299
329(税込)
当日出荷
2098522235-58611袋(1kg)色上質紙111000ウスダイダイ
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2098525635-58621袋(1kg)色上質紙111000シロチャ
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2098524735-58631袋(1kg)色上質紙1-1000サクラ
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2098526535-58641袋(1kg)色上質紙111000ピンク
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5353752435-58311袋(1kg)色上質紙111000ワカクサ
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
5353753335-58321袋(1kg)色上質紙111000アサギ
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
5353754935-58351袋(1kg)色上質紙1-1000グリーン
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5353755835-58671袋(1kg)色上質紙111000オレンジ
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
6159323735-58971袋色上質紙1-1000ダークブラウン
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
2098528335-58781袋(40g)色上質紙1-40アーモンド
250
取扱い終了
代替品有
2098527435-58601袋(1kg)色上質紙111000ホワイト
3,700
取扱い終了
代替品有
2098523835-58651袋(1kg)色上質紙1-1000オリーブ
3,400
取扱い終了
代替品有
2098544835-58891袋(20g)未晒クラフト紙2-20英字
250
取扱い終了
代替品有
2098539635-58701袋(40g)色上質紙1-40ホワイト
250
取扱い終了
2098536235-58731袋(40g)色上質紙1-40サクラ
250
取扱い終了
2098538735-58741袋(40g)色上質紙10.0440ピンク
250
取扱い終了
2098533535-58751袋(40g)色上質紙1-40オリーブ
250
取扱い終了
2098531735-58761袋(40g)色上質紙1-40イエロー
250
取扱い終了
2098534435-58771袋(40g)色上質紙1-40オレンジ
250
取扱い終了
2098530835-58821袋(40g)色上質紙1-40アサギ
250
取扱い終了
2098529235-58831袋(40g)色上質紙1-40アクア
250
取扱い終了
2098535335-58791袋(40g)色上質紙1-40サーモン
250
取扱い終了
2098540535-58801袋(40g)色上質紙1-40モモ
250
取扱い終了
2098541435-58811袋(40g)色上質紙1-40ワカクサ
250
取扱い終了
2098545735-58881袋(20g)晒クラフト紙2-20英字
250
取扱い終了
2098542335-58991袋(1kg)未晒クラフト紙2-1000英字
4,250
取扱い終了
2098543235-58981袋(1kg)晒クラフト紙2-1000英字
4,250
取扱い終了
5353756735-58851袋(40g)色上質紙1-40グリーン
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2098528335-58782098537835-587235-5878 紙パッキン ササガワ 20985378紙パッキンササガワ1袋(40g)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098527435-58604531070535-583335-5860 紙パッキン ササガワ 45310705紙パッキンササガワ1袋
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2098523835-58655353754935-583535-5865 紙パッキン ササガワ 53537549紙パッキンササガワ1袋(1kg)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098544835-58892098537835-587235-5889 紙パッキン ササガワ 20985378紙パッキンササガワ1袋(40g)
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20985387
2022-02-26
用途: 商品発送の際の緩衝材とデコレーションに

かなり圧縮された状態で届きました。使ってみましたが色合いが結構地味で、想像とちょっと違っていました。100均のものの方が華やかで良いかも?

1が参考にしています
対象商品 : 20985222
2021-12-20
用途: ギフトの箱詰め

ギフト発送時の箱詰めの際に利用。
細さがちょうど良いですね。

対象商品 : 20985396
2021-07-22
用途: プレゼントのクッション
ヘアデザインアドサービス業

ちょっと固い、もう少し素材感がやわらかいといいと思う

対象商品 : 20985362
2019-02-08
用途: 贈り物用に
医療・福祉・介護関連業

可愛い色で使いやすかったです。初めて紙パッキンを買ったので使用量が分からず、少し多めに買っておけば良かったです。

対象商品 : 20985292
2018-07-21
用途: 陶器の梱包
製造業

とてもかわいい色なので気に入っています。
可愛い色の紙パッキンはただの緩衝材というよりも、商品をより引き立ててくれるからよく使います。ほぐせば結構な量になりますので、少量のパックは当方の様に少しずつ使いたい場合には助かります。

対象商品 : 20985423
2018-10-13
用途: お店で使用
飲食業

焼き菓子の梱包に使用しています。
英字があるだけでお洒落度がUPします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする