ササガワ
手提げ紙袋 バラエティ柄
衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
イラストが印刷されたカントリー調のイメージ。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材です。
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
模様
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20985974
50-5209
1包(50枚)
シルバースミス
-
320×320
茶筋クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30087654
50-5509
1包(25枚)
プチスタンプ
-
200×250
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
200
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20986184
50-5316
1包(50枚)
ベア
レッド
320×430
未晒クラフト紙(84g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30087715
50-5609
1包(50枚)
プチスタンプ
-
320×330
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30087934
50-6609
1包(10枚)
プチスタンプ
-
320×330
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
20985536
50-5119
1包(50枚)
アンサンブル
-
260×310
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
260
¥
3,220
取扱い終了
20985554
50-5319
1包(50枚)
アンサンブル
-
320×400
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,350
取扱い終了
20985694
50-5311
1包(50枚)
カレン ピンク
-
320×430
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,200
取扱い終了
20985712
50-5211
1包(50枚)
カレン ピンク
-
320×330
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,000
取扱い終了
20985737
50-5312
1包(50枚)
カレン ブルー
-
320×430
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,200
取扱い終了
20985755
50-5212
1包(50枚)
カレン ブルー
-
320×330
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,000
取扱い終了
20985895
50-5318
1包(50枚)
コアラ
-
320×400
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
3,900
取扱い終了
20985913
50-5218
1包(50枚)
コアラ
-
320×320
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
3,500
取扱い終了
20985938
50-5418
1包(50枚)
コアラ
-
380×500
未晒クラフト紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
380
¥
7,600
取扱い終了
20985956
50-5309
1包(50枚)
シルバースミス
-
320×400
茶筋クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
5,900
取扱い終了
20986078
50-6215
1包(10枚)
ハニーベア
-
320×320
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,060
取扱い終了
20986096
50-6315
1包(10枚)
ハニーベア
-
320×400
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,080
取扱い終了
20986114
50-6115
1包(10枚)
ハニーベア
-
260×310
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
260
¥
860
取扱い終了
20986132
50-5114
1包(50枚)
パピー
-
260×310
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
260
¥
3,450
取扱い終了
20986157
50-5314
1包(50枚)
パピー
-
320×400
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,550
取扱い終了
20986175
50-5317
1包(50枚)
ベア
ブルー
320×430
未晒クラフト紙(84g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
3,600
取扱い終了
20986193
50-5217
1包(50枚)
ベア
ブルー
320×330
未晒クラフト紙(84g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
3,200
取扱い終了
20986218
50-5017
1包(25枚)
ベア
ブルー
200×250
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
200
¥
1,900
取扱い終了
20986236
50-5417
1包(50枚)
ベア
ブルー
380×500
未晒クラフト紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
380
¥
6,500
取扱い終了
30087706
50-5605
1包(50枚)
ロマネスク
-
320×310
晒クラフト紙(90g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
4,600
取扱い終了
30087828
50-5805
1包(50枚)
ロマネスク
-
380×500
晒クラフト紙(120g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
380
¥
7,600
取扱い終了
30087873
50-6509
1包(10枚)
プチスタンプ
-
200×250
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
200
¥
1,100
取扱い終了
30087925
50-6605
1包(10枚)
ロマネスク
-
320×310
晒クラフト紙(90g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
1,050
取扱い終了
20985545
50-6119
1包(10枚)
アンサンブル
-
260×310
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
260
¥
780
取扱い終了
20985563
50-6319
1包(10枚)
アンサンブル
-
320×400
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
920
取扱い終了
20985703
50-6311
1包(10枚)
カレン ピンク
-
320×430
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,000
取扱い終了
20985728
50-6211
1包(10枚)
カレン ピンク
-
320×330
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
920
取扱い終了
20985746
50-6312
1包(10枚)
カレン ブルー
-
320×430
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,000
取扱い終了
20985764
50-6212
1包(10枚)
カレン ブルー
-
320×330
晒クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
920
取扱い終了
20985904
50-6318
1包(10枚)
コアラ
-
320×400
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,100
取扱い終了
20985922
50-6218
1包(10枚)
コアラ
-
320×320
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
920
取扱い終了
20985947
50-6418
1包(10枚)
コアラ
-
380×500
未晒クラフト紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
380
¥
1,800
取扱い終了
20985965
50-6309
1包(10枚)
シルバースミス
-
320×400
茶筋クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,200
取扱い終了
20985983
50-6209
1包(10枚)
シルバースミス
-
320×320
茶筋クラフト紙(100g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,200
取扱い終了
20986087
50-5215
1包(50枚)
ハニーベア
-
320×320
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,400
取扱い終了
20986105
50-5315
1包(50枚)
ハニーベア
-
320×400
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
4,580
取扱い終了
20986123
50-5115
1包(50枚)
ハニーベア
-
260×310
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
260
¥
3,500
取扱い終了
20986148
50-6114
1包(10枚)
パピー
-
260×310
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
260
¥
860
取扱い終了
20986166
50-6314
1包(10枚)
パピー
-
320×400
コート紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
1,080
取扱い終了
20986202
50-5216
1包(50枚)
ベア
レッド
320×330
未晒クラフト紙(84g/m
2
)、持ち手:紙紐
320
¥
3,200
取扱い終了
20986227
50-5016
1包(25枚)
ベア
レッド
200×250
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
200
¥
1,900
取扱い終了
20986245
50-5416
1包(50枚)
ベア
レッド
380×500
未晒クラフト紙(120g/m
2
)、持ち手:紙紐
380
¥
6,500
取扱い終了
30087758
50-5705
1包(50枚)
ロマネスク
-
320×410
晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
4,850
取扱い終了
30087968
50-6705
1包(10枚)
ロマネスク
-
320×410
晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
1,150
取扱い終了
30087977
50-6709
1包(10枚)
プチスタンプ
-
320×430
片艶晒クラフト紙(100g/m
2
) 持ち手:紙丸紐
320
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ