手提げ紙袋 カラー

手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ手提げ紙袋 カラー - ササガワ
(5件のレビュー)

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。
どんなギフトにもなじむ定番の色。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098561550-51081包(50枚)260×310100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐260
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098563350-53081包(50枚)320×400110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
2098565850-52081包(50枚)320×320110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098567650-54081包(50枚)380×500150未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐380
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098625450-51071包(50枚)260×310100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐260
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098627250-53071包(50枚)320×400110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
4,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098629750-52071包(50枚)320×320110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098631550-64071包(10枚)380×500150未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐380
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098641250-51061包(50枚)260×310100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐260
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098643750-63061包(10枚)320×400110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098645550-52061包(50枚)320×320110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
4,500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098647350-54061包(50枚)380×500150未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐380
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098662250-59121包(25枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098666550-59151包(25枚)焦茶180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098668350-59141包(25枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
2098676250-59131包(25枚)180×210100片艶晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
2098710350-59111包(25枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098562450-61081包(10枚)260×310100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐260
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098564250-63081包(10枚)320×400110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2098566750-62081包(10枚)320×320110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098568550-64081包(10枚)380×500150未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐380
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098626350-61071包(10枚)260×310100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐260
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098628850-63071包(10枚)320×400110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2098630650-62071包(10枚)320×320110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098632450-54071包(50枚)380×500150未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐380
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098642850-61061包(10枚)260×310100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐260
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098644650-53061包(50枚)320×400110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
4,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098646450-62061包(10枚)320×320110未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐320
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098648250-64061包(10枚)380×500150未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐380
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098663850-69121包(10枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098667450-69151包(10枚)焦茶180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098669250-69141包(10枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
900
889
978(税込)
3日以内出荷
2098677850-69131包(10枚)180×210100片艶晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
900
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098711250-69111包(10枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098664750-59101包(25枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098665650-69101包(10枚)180×210100未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐180
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
3008769750-56031包(50枚)焦茶320×310115未晒クラフト紙(80g/m2) 持ち手:紙丸紐320
3,750
取扱い終了
代替品有
3008774250-57031包(50枚)焦茶320×410115未晒クラフト紙(80g/m2) 持ち手:紙丸紐320
4,000
取扱い終了
代替品有
2098577350-61041包(10枚)クリスタルブルー260×310100片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐260
950
取扱い終了
2098578250-63041包(10枚)クリスタルブルー320×400110片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐320
1,100
取扱い終了
2098579850-61031包(10枚)クリスタルピンク260×310100片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐260
950
取扱い終了
2098580750-63031包(10枚)クリスタルピンク320×400110片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐320
1,100
取扱い終了
2098581650-61051包(10枚)クリスタルイエロー260×310100片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐260
950
取扱い終了
2098583450-63051包(10枚)クリスタルイエロー320×400110片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐320
1,100
取扱い終了
2098585250-51031包(50枚)クリスタルピンク260×310100片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐260
3,800
取扱い終了
2098586850-53031包(50枚)クリスタルピンク320×400110片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐320
4,600
取扱い終了
2098587750-51041包(50枚)クリスタルブルー260×310100片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐260
3,800
取扱い終了
2098588650-53041包(50枚)クリスタルブルー320×400110片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐320
4,600
取扱い終了
3008763650-55021包(50枚)270×34080未晒クラフト紙(80g/m2) 持ち手:紙丸紐270
3,500
取扱い終了
3008785550-65021包(10枚)270×34080未晒クラフト紙(80g/m2) 持ち手:紙丸紐270
870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3008769750-56032098698850-520150-5603 手提げバッグ 未晒 中 ササガワ 20986988手提げバッグ 未晒 中ササガワ1包(50枚)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
3008774250-57032098697250-530150-5703 手提げバッグ 未晒 大 ササガワ 20986972手提げバッグ 未晒 大ササガワ1包(50枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20985685
2020-02-12
用途: 大きい商品の梱包に
株式会社スペースケア医療・福祉・介護関連業

もう少し厚地の物を検討中 ただ 価格サイズ感はとっても気に言ってます
反響を見て 検討する予定です

対象商品 : 20985782
2018-07-20
用途: プレゼント用に
医療・福祉・介護関連業

思っていたよりよく見るとストライプの光沢がとても素敵な手提げで大満足です。ありがとうこざいました。

対象商品 : 20986683
2017-09-04
用途: ギフト用
飲食業

地厚な仕上がりだったので、重さのあるお土産でも安心でした。

対象商品 : 20986683
2017-07-18
用途: 商品受け渡しの際
農・林・水産業

イメージ通りの商品でした。材質もよく、大変満足しています。

対象商品 : 20986622
2016-08-14
用途: ダースでボールをお買い上げ頂いた方に使用
株式会社シェイクスピアカントリーサービス業

このサイズで白以外がなかなか売っていないので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする