曜日別特売

手提げ紙袋 慶弔用

手提げ紙袋 慶弔用 - ササガワ手提げ紙袋 慶弔用 - ササガワ手提げ紙袋 慶弔用 - ササガワ手提げ紙袋 慶弔用 - ササガワ

衣料・雑貨店など幅広く利用される、柄入りの手提げバッグです。
雲をモチーフにした落ち着きのあるデザイン。
季節感のないデザインで、お悔やみごとや香典返しにお使いいただけます。

種類手提げバッグ
全8種類を絞り込む
マチ(mm)
幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098649850-51101包(50枚)100260片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐1910260×310
4,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2098653450-52101包(50枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐2255320×320
5,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
2098651650-53101包(50枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐2670320×400
5,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
2098655250-54101包(50枚)150380片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐4400380×500
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098650750-61101包(10枚)100260片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐395260×310
920
取扱い終了
2098654350-62101包(10枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐465320×320
1,000
取扱い終了
2098652550-63101包(10枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐525320×400
1,100
取扱い終了
2098656850-64101包(10枚)150380片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐935380×500
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする