手提げバッグ 一升瓶 1本用

手提げバッグ 一升瓶 1本用 - ササガワ
(1件のレビュー)

一升瓶(1本)を入れる専用のスリムな手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。付属の専用保護パーツを使用することでしっかりと瓶を固定し持ち運びも安心です。表面にツヤ消しのさらりとしたマット加工が施されています。

マチ(mm)120幅(mm)140材質晒クラフト紙(150g/m2)、持ち手:PP紐質量(g)945種類手提げバッグ寸法(幅W×高さH)(mm)140×480内容量1包(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098661350-6929
4,550
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20986613
2017-09-01
用途: イベントの景品用
製造業

全体的にしっかりしていて安心して使用できました。一升瓶が動かないような工夫がされていてとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする