曜日別特売

手提げバッグ 白無地

手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ手提げバッグ 白無地 - ササガワ
(2件のレビュー)

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。

種類手提げバッグ
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098670850-51001包(50枚)100260片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐1910260×310
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2098674450-52001包(50枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐2255320×320
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
2098672650-53001包(50枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐2765320×420
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
2098678750-54001包(50枚)150380片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐4400380×500
9,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098680550-57001包(50枚)220600片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:PP紐6885600×480
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098671750-61001包(10枚)100260片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐380260×310
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2098675350-62001包(10枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐465320×320
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
2098673550-63001包(10枚)110320片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙紐560320×420
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2098679650-64001包(10枚)150380片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐935380×500
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2098681450-67001包(10枚)220600片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:PP紐1395600×480
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
2098682350-56001包(50枚)210440片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐5200440×430
12,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098683250-66001包(10枚)210440片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐1030440×430
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098684850-55001包(50枚)160420片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐5260420×535
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
2098685750-65001包(10枚)160420片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐1025420×535
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098686650-50001包(50枚)200320片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐3105320×275
7,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098687550-60001包(10枚)200320片艶晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐630320×275
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20986726
2023-12-03
用途: 品物の返礼に使用します。
株式会社セミーテック奈良

前回も購入致しましたので、良いと思います。出来れば、もう少し重いものにも使用出来ればと思います。

対象商品 : 20986735
2018-07-26
用途: 御中元

物は良くも悪くも期待通りですが、もう少し安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする