曜日別特売

手提げ紙袋 茶無字 (未晒)

手提げ紙袋 茶無字 (未晒) - ササガワ手提げ紙袋 茶無字 (未晒) - ササガワ手提げ紙袋 茶無字 (未晒) - ササガワ手提げ紙袋 茶無字 (未晒) - ササガワ手提げ紙袋 茶無字 (未晒) - ササガワ手提げ紙袋 茶無字 (未晒) - ササガワ
(1件のレビュー)

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

種類手提げバッグ
全6種類を絞り込む
マチ(mm)
幅(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
材質
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098696350-51011包(50枚)100260未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐1910260×310
3,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
2098706750-61011包(10枚)100260未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐380260×310
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
2098708550-62011包(10枚)110320未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐465320×320
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
2098707650-63011包(10枚)110320未晒クラフト紙(80g/m2)、持ち手:紙紐525320×400
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
2098709450-64011包(10枚)150380未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐935380×500
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2098701550-60011包(10枚)200320未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐630320×275
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987085
2018-11-25
用途: 移動や梱包に使用
株式会社オートセンターNAO

高さがあり中も透き通らないので書類A4紙がスッポリ入る為、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする