ササガワ
手提げバッグ 未晒 大
衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。B4サイズの本やノートなどを入れるのに最適です。
マチ(mm)
110
幅(mm)
320
材質
未晒クラフト紙(80g/m
2
)、持ち手:紙紐
質量(g)
2275
種類
手提げバッグ
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×400
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20986972
50-5301
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください