ササガワ ササガワの 店舗什器・備品 ササガワの 袋・ラッピング用品 ササガワの 紙袋 手提げバッグ 未晒 特大 手提げバッグ 未晒 特大 注文コード 20986997 (1件のレビュー) 衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。A3サイズのものもスッポリ入る大きいサイズです。 マチ(mm)150 幅(mm)380 材質未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐 質量(g)4400 種類手提げバッグ 寸法(幅W×高さH)(mm)380×500 内容量1包(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 50-5401 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20986997 50-5401 ¥8,500 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラー手提げ紙袋 オレンジ アズワン 税込¥18,678 ¥16,980 ショッピングバッグ 紙袋 日本ノート 税込¥329~ ¥299~ サービス袋 55 マルアイ 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス袋 53 マルアイ 税込¥769 ¥699 バスケットへ サービス袋 500 マルアイ 税込¥494 ¥449 バスケットへ サービス袋 52 マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サービス袋 58 マルアイ 税込¥527 ¥479 バスケットへ サービス袋 82 マルアイ 税込¥1,044~ ¥949~ サービス袋 530 マルアイ 税込¥626 ¥569 バスケットへ サービス袋 830 マルアイ 税込¥373~ ¥339~ サービス袋 85 マルアイ 税込¥725~ ¥659~ サービス袋 59 マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ サービス袋 540 マルアイ 税込¥395 ¥359 バスケットへ サービス袋 83 マルアイ 税込¥901 ¥819 スイーツ袋 パッケージ中澤 税込¥16,478 ¥14,980 DG66 パッケージ中澤 税込¥6,598~ ¥5,998~ フリーBOX パール パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ FDケース (どらやき) パッケージ中澤 税込¥8,798~ ¥7,998~ エースカートン -5.8 パッケージ中澤 税込¥8,028~ ¥7,298~ ティータイム(Ⅱ) パッケージ中澤 税込¥10,558~ ¥9,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品紙袋手提袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20986997 2019-09-19 用途: 小物の箱物を数多く入れる 株式会社オートセンターNAO 様 紙質が良く6ケ入りのトイレットペーパーもすっぽりと入ります。マチ巾も広くて使いやすいサイズです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙袋」にはこんなカテゴリがあります 手提袋 角底袋/マチ付き袋 平袋 紙袋用雨よけカバー シェアする マイページ 最近見た商品