手提げバッグ 未晒 幅広小

手提げバッグ 未晒 幅広小 - ササガワ
(2件のレビュー)

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。底のマチ幅が広いので厚みのある商品を入れるのに適しています。

マチ(mm)200幅(mm)320材質未晒クラフト紙(120g/m2)、持ち手:紙紐質量(g)3105種類手提げバッグ寸法(幅W×高さH)(mm)320×275内容量1包(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098700650-5001
6,700
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987006
2019-04-02
用途: 配送に使用
株式会社オートセンターNAO

幅広のため包むことなく箱型の品物が梱包出きるのが良いです。紙質も悪くないので重宝してます。

対象商品 : 20987006
2018-09-25
用途: 商品を発送する際に。
製造業

紙質は丈夫で抜群。もう少しだけ深さがあればさらに良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする