(4件のレビュー)

書籍・カタログ・衣類・小物等フリマアプリ等での取引発送用の資材に最適です。ベロ付き(封かんテープ付きなのでラクラク!)

全10種類を絞り込む
マチ(mm)
幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
材質
幅(mm)
ベロ部分(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098720732-14641包(50枚)110未晒クラフト紙(120g/m2)320茶 無字50
5,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
2098721632-14631包(50枚)80未晒クラフト紙(120g/m2)260茶 無字50
4,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
4066037632-14931包(10枚)80未晒クラフト紙(120g/m2)260茶 無字50
1,000
859
945(税込)
当日出荷
4066038532-14941包(10枚)110未晒クラフト紙(120g/m2)320茶 無字50
1,200
989
1,088(税込)
当日出荷
2098718232-14661包(50枚)115リバーシブル・プレーン(115g/m2)320RP60
6,600
取扱い終了
2098722532-14601包(50枚)80晒クラフト(100g/m2)260白 無字60
5,600
取扱い終了
2098725232-14671包(50枚)-リバーシブル・プレーン(115g/m2)240白 無字40
2,750
取扱い終了
2098719832-14651包(50枚)70リバーシブル・プレーン(115g/m2)260RP60
5,500
取扱い終了
2098723432-14621包(50枚)115晒クラフト(100g/m2)320白 無字60
10,900
取扱い終了
2098724332-14611包(50枚)80晒クラフト(100g/m2)260白 無字60
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987225
2021-04-08
用途: 仮新聞受けとして使用
建設業・工事業

発注後 すぐに発送して頂き大変助かりました
強度もまずまずでした

対象商品 : 20987252
2021-04-17
用途: カタログ送付
株式会社サンコウ電子研究所製造業

在庫ありでも他のネット販売より出荷納期が遅いのが不満です。

対象商品 : 20987182
2020-02-14
用途: 商品発送用
サービス業

大きさもたっぷりで防水、安全、安心で商品を届けることができて、満足しています。ありがとうございます。

対象商品 : 20987207
2019-09-25
用途: 宅配に

茶紙のタイプを購入しましたが、厚みもあり、封印部のテープも取りは
剥がしやすくよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする