曜日別特売

薄葉紙 白 全判

薄葉紙 白 全判 - ササガワ
(9件のレビュー)

薄くて軽い柔らかいラッピング用紙です。
デリケートな洋服や靴などをいためないように保護するインナーラップとして最適です。
不定形な物を包むのにも適しています。ギフトラッピングにもお使いください。
清純な印象のホワイトはあらゆるギフトにマッチするカラーです。
大きなギフトを包装するのに最適な全判サイズです。

模様寸法(縦×横)(mm)1091×788材質薄葉紙(14g/m2)質量(g)2450内容量1包(200枚)
注意
※商品特性上、サイズには多少の誤差があり若干のシワが入っている場合も御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098726835-8490
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987268
2025-12-19
用途: 収蔵品の保管
サロンドフルールサービス業

長年使用しているが、トラブルがない。作品を傷つける心配もないし、万一の色移りなどの恐れもなく安心。束で買うと重いのが難点だが、配送していただき助かった。

対象商品 : 20987268
2024-07-23
用途: 掛け軸などの資料の保存用の緩衝材として使用
教育・研究機関

単価が安く、思い切ってどんどん使えるので便利です。

対象商品 : 20987268
2023-02-09
用途: 作品梱包のため
その他業種

作品梱包には十分な品質です。残量を気にせず使えて良いです。

対象商品 : 20987268
2021-10-06
用途: 商品のラッピング
建設業・工事業

ラッピングに使用するために探していました。
安く簡単に手配いただき助かりました。

対象商品 : 20987268
2021-05-15
用途: お菓子を発送する際に使用しています。
農・林・水産業

お菓子発送で商品の上にかぶせる用の柔らかい紙でつかってます。荷物の大きさによって分割していて、一枚1.68円~3.36円内におさまり梱包の質もお客様からよいレビューいただいております。ありがとうございます。

対象商品 : 20987268
2020-05-17
用途: 布を包む
卸売・小売業

大きさを間違えて大きすぎたが、使い勝手は良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 20987268
2019-12-12
用途: 梱包
有限会社丸花サービス業

とてもしなやかで柔らかく、使いやすいです。半版があるといいなと思います。ぜひお願いします。

対象商品 : 20987268
2019-06-25
用途: 梱包、包装の時
その他業種

大判で白すぎず、少しソフトなさわり心地です。
リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする