曜日別特売

不織布 Jロール

不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ不織布 Jロール - ササガワ
(4件のレビュー)

ハリのある使いやすい不織布です。ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。上品な印象で、御中元などに最適です。

縦(mm)700長さ(m)20材質ポリエステル不織布(約20g/m2)質量(g)455
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098727749-90151本(20m)うす紫
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
2098728649-90031本(20m)サーモン 6
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098729549-90061本(20m)黄 12
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098730449-90111本(20m)黄緑 9
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098731349-90041本(20m)紅 15
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098732249-90011本(20m)桜 1
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098733849-90141本(20m)小豆 21
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098734749-90101本(20m)水 7
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
2098735649-90071本(20m)生成 11
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
2098736549-90091本(20m)青 22
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098737449-90131本(20m)茶 19
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098738349-90021本(20m)桃 14
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098739249-90081本(20m)白 10
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2098740849-90121本(20m)緑 24
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098741749-90051本(20m)橙 18
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
7045321649-90301本コーラルピンク
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
7045322549-90311本チェリー
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
7045323449-90321本アプリコット
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
7045324349-90331本若葉
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
7045325949-90341本ターコイズブルー
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
7045326849-90351本ラベンダー
2,200
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
7045327749-90361本モカ
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20987295
2024-02-13
用途: ラッピング
西村工業株式会社建設業・工事業

生地も思った通りで扱いやすく、ラッピングに最適でした。

対象商品 : 70453216
2022-10-04
用途: ディスプレイ
自動車・二輪車・自転車関連業

特に可もなく不可もなく、、問題なく使用できました。

対象商品 : 20987277
2020-05-29
用途: 制作した作品の発送時

ラッピングのワンポイントに使っています。長いロールなので長持ちして助かります。

対象商品 : 20987392
2019-07-29
用途: 紙紐の製造
製造業

迅速に送付していただき、助かりました。
素材と物性について勉強になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする