曜日別特売

無地包装紙 半才

無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ無地包装紙 半才 - ササガワ
(1件のレビュー)

シンプルな無地柄の包装紙です。お好みのシーンでお使いください。一般的な半才サイズです。

43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
模様
寸法(縦×横)(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098775849-11221包(50枚)エメラルド525×753茶筋クラフト紙(45g/m2)970
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2098969349-11211包(50枚)マリン525×753茶筋クラフト紙(45g/m2)970
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
2098992849-11231包(50枚)ラフクラフト530×770未晒クラフト紙(80g/m2)1660
4,750
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
2099004349-11201包(50枚)ルージュ525×753茶筋クラフト紙(45g/m2)970
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098753249-11051包(50枚)アイボリーサンド530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098768849-11101包(50枚)アンティークゴールド530×770コート紙(64g/m2)1380
1,650
取扱い終了
代替品有
2098788249-11171包(50枚)カリビアンブルー530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098800449-11021包(50枚)クラシックローズ530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098812649-11061包(50枚)クリスタルグレー530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098820549-11121包(50枚)サニーオレンジ530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098842449-11071包(50枚)スカイブルー530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098843349-11111包(50枚)スターシルバー530×770コート紙(64g/m2)1380
1,650
取扱い終了
代替品有
2098847649-11001包(50枚)スノーホワイト530×770コート紙(64g/m2)1380
1,600
取扱い終了
代替品有
2098850349-11181包(50枚)ダークチョコ530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098863449-11151包(50枚)ディープグリーン530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098936849-11141包(50枚)ブルーマリン530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098951749-11081包(50枚)ペールライム530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098961449-11161包(50枚)ボルドーレッド530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098972749-11191包(50枚)ミッドナイトブラック530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2099008649-11131包(50枚)レッドアップル530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
代替品有
2098896649-11031包(50枚)ピュアピンク530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
2098938649-11091包(50枚)フレッシュレモン530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
2098986749-11041包(50枚)メローベージュ530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
2098995549-11011包(50枚)ラベンダー530×770上質紙(64g/m2)1380
1,500
取扱い終了
5262139849-711001箱(500枚)スノーホワイト530×770コート紙(64g/m2)14436
14,400
取扱い終了
返品不可
5262140749-711011箱(500枚)ラベンダー530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262141649-711021箱(500枚)クラシックローズ530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262142549-711031箱(500枚)ピュアピンク530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262143449-711051箱(500枚)アイボリーサンド530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262144349-711061箱(500枚)クリスタルグレー530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262145949-711071箱(500枚)スカイブルー530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262146849-711081箱(500枚)ペールライム530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262147749-711091箱(500枚)フレッシュレモン530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262148649-711101箱(500枚)アンティークゴールド530×770コート紙(64g/m2)14436
14,850
取扱い終了
返品不可
5262149549-711111箱(500枚)スターシルバー530×770コート紙(64g/m2)14436
14,850
取扱い終了
返品不可
5262150449-711121箱(500枚)サニーオレンジ530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262151349-711131箱(500枚)レッドアップル530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262152949-711141箱(500枚)ブルーマリン530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262153849-711151箱(500枚)ディープグリーン530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262154749-711161箱(500枚)ボルドーレッド530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262155649-711171箱(500枚)カリビアンブルー530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262156549-711181箱(500枚)ダークチョコ530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
5262157449-711191箱(500枚)ミッドナイトブラック530×770上質紙(64g/m2)14175
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2098753249-11051233760749-120549-1105 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337607無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098768849-11101233765049-121049-1110 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337650無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098788249-11171233772049-121749-1117 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337720無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098800449-11021233759849-120349-1102 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337598無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2098812649-11061233761649-120649-1106 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337616無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098820549-11121233766849-121249-1112 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337668無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098842449-11071233762549-120749-1107 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337625無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098843349-11111233765949-121149-1111 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337659無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098847649-11001233758949-120049-1100 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337589無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098850349-11181233772949-121849-1118 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337729無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098863449-11151233769549-121549-1115 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337695無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098936849-11141233768649-121449-1114 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337686無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098951749-11081233763449-120849-1108 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337634無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098961449-11161233770449-121649-1116 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337704無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2098972749-11191233773849-121949-1119 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337738無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2099008649-11131233767749-121349-1113 無地包装紙 半才判 包装部(ササガワ) 12337677無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)1包(50枚)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20988634
2020-11-18
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

筋なしのシンプルな包装紙を探してました。色の深みも高級感があり大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする