曜日別特売

包装紙 花柄 半才

包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ包装紙 花柄 半才 - ササガワ
(5件のレビュー)

上品な花柄の包装紙です。様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

サイズ半才判
全60種類を絞り込む
模様
寸法(縦×横)(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
模様
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098762749-15021包(50枚)アモール528×750
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
2098807449-15031包(50枚)グリヴェール528×750
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098822349-15311包(50枚)サブマリーン530×770
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098824849-15401包(50枚)シアーリーフ530×770
4,000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098856449-15191包(50枚)タイムズフラワー528×750
4,500
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098858249-15061包(50枚)タレイア528×750
3,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098882649-15141包(50枚)ハッピークローバー528×750
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098898449-15231包(50枚)ファイングロウ緑530×770
2,900
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098904549-15381包(50枚)フォリア530×770
3,950
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098907249-15041包(50枚)プティフルール528×750
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
2098913349-15301包(50枚)フラワーヒル530×770
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098917649-15351包(50枚)フラワーリンク530×770
3,850
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098919449-15261包(50枚)フラワーレターG530×770
2,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098920349-15251包(50枚)フラワーレターO530×770
2,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098921249-15241包(50枚)フラワーレターP530×770
2,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098935249-15001包(50枚)ブルーフラワー528×750
2,650
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
2098983349-15271包(50枚)メモワーズ530×757
3,050
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098994649-15131包(50枚)ラブリーフォー528×750
3,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2098999849-15421包(50枚)リーフクラフト530×770
3,950
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
2099010449-15011包(50枚)レディローズ528×750
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
2099033249-15211包(50枚)花づくし528×750
4,950
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
2099037549-15071包(50枚)楽園528×750
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2099075249-15101包(50枚)和ごころ桜528×750
4,350
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
3008675349-15601包(50枚)ロマネスク530×757
2,550
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
3008677849-15621包(50枚)オリビア530×757
2,200
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
2098897549-15221包(50枚)ファイングロウ桃530×770
2,600
取扱い終了
代替品有
2099026249-15051包(50枚)ロージーミスト528×750
3,250
取扱い終了
代替品有
2099027849-15341包(50枚)ローズバッド530×770
2,700
取扱い終了
代替品有
3008671749-15561包(50枚)ピッコロフラワー528×750
2,800
取扱い終了
代替品有
2541253849-15661袋(50枚)ファブリックブルー-
2,950
取扱い終了
代替品有
2098770649-95541包(50枚)ヴィクトリアカラー590×900
3,700
取扱い終了
2098778549-15081包(50枚)オードリー528×750
2,500
取扱い終了
2098786449-15501包(50枚)カリーノB530×770
2,650
取扱い終了
2098787349-15491包(50枚)カリーノR530×770
2,650
取扱い終了
2098801349-15481包(50枚)クラシックローズ紅530×770
2,700
取扱い終了
2098805649-15121包(50枚)グリーンズ528×750
3,300
取扱い終了
2098817849-14101包(50枚)クローバーリング528×750
2,600
取扱い終了
2098833649-15461包(50枚)スイートブルーム藤530×770
2,900
取扱い終了
2098835449-15451包(50枚)スイートブルーム薄桃530×770
2,900
取扱い終了
2098836349-15471包(50枚)スイートブルーム翡翠(ひすい)530×770
2,650
取扱い終了
2098860749-15291包(50枚)チューリップ530×770
1,900
取扱い終了
2098876549-15181包(50枚)パステルローズ528×750
2,900
取扱い終了
2098878349-15321包(50枚)パッション530×770
2,100
取扱い終了
2098879249-15411包(50枚)ハッピーグラス530×770
2,650
取扱い終了
2098894849-15371包(50枚)ピアット530×770
2,500
取扱い終了
2098900249-15161包(50枚)ファンシーフラワー528×750
3,700
取扱い終了
2098916749-15281包(50枚)フラワーリボン530×770
2,100
取扱い終了
2098918549-15361包(50枚)フラワーリンククラフト530×770
2,450
取扱い終了
2098942249-15111包(50枚)ブロッサム528×750
2,900
取扱い終了
2098963249-15151包(50枚)ボンジュール528×750
3,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2098897549-15222098898449-152349-1522 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20988984包装紙 花柄 半才ササガワ1包(50枚)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2099026249-15052098762749-150249-1505 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20987627包装紙 花柄 半才ササガワ1包(50枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2099027849-15342098762749-150249-1534 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20987627包装紙 花柄 半才ササガワ1包(50枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3008671749-15562098994649-151349-1556 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20989946包装紙 花柄 半才ササガワ1包(50枚)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2541253849-15662098762749-150249-1566 包装紙 花柄 半才 ササガワ 20987627包装紙 花柄 半才ササガワ1包(50枚)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 包装
山岡酒造株式会社製造業

デザインよく、使いやすい。価格をもっと安くしてほしい。

対象商品 : 20987627
2025-06-09
用途: 酒 箱包装
株式会社きたむら酒食品店卸売・小売業

しっかりとした紙質で破れない。ちょっと力を入れると破れるものもある中、少々手荒くしても破れない。

対象商品 : 20987627
2022-05-13
用途: 包装に
農・林・水産業

箱を包装するのに買いました。紙が丁度よい硬さで包装しやすいと思います。

対象商品 : 20987627
2023-03-07
用途: プレゼント用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルでとても重宝しています*リピします

対象商品 : 20987627
2018-02-01
用途: 商品包装
株式会社 MILLS卸売・小売業

納品も早く 大変たすかりました。店頭で選ぶより便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする