曜日別特売

油性漆塗料 カシュー専用シンナー

油性漆塗料 カシュー専用シンナー - カシュー
(12件のレビュー)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)

用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21002503-
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21002503
2023-10-17
用途: 生革の補修仕上げ
建設業・工事業

専用の薄め液なので、バッチリです。筆の洗い液としても使えます。でも、キシレンの匂いがこれほどキツいとは使って初めてわかりました。溢してしまうと3~4日は作業台に近づけません。換気のいいおすすめしますおすすめします。

対象商品 : 21002503
2023-07-21
用途: 提灯部品の塗装
蔭山利兵衛商店卸売・小売業

私共でこちらの塗料ワ品派に使う。容量が少なくすぐなくなってします

対象商品 : 21002503
2022-04-27
用途: 塗装作業時

筆を洗う時に使用。漆塗料なので薄めるのにはあまり使いませんが、筆は綺麗に洗えます。

1が参考にしています
対象商品 : 21002503
2022-01-21
用途: カシュー塗料の薄め液

ホームセンターで売っていないので、モノタローさんで購入しました。配達してくれるので助かります。

対象商品 : 21002503
2021-04-24
用途: カシューネオクリアーのうすめ液に使用し使いやすい
その他業種

カシューに馴染みがよく大変塗りやすくなる、使用量も少なくて済む

対象商品 : 21002503
2020-05-03
用途: 塗装作業時
サービス業

手作りで額縁を作っており、カシュー塗料を薄めたり刷毛の手入れに使用しましたが、非常に良い具合です。

対象商品 : 21002503
2020-01-12
用途: ふすま枠の塗装
医療・福祉・介護関連業

カシュー、カシュー用のハケと同時購入しました。カシューは粘性が非常に高く、少しだけ加えて伸びやすくしました。ハケの洗浄などにも必須ですね。

対象商品 : 21002503
2020-04-17
用途: カシュの薄めに
春日蒔絵工房製造業

少量で容器もしっかりしていて、匂いも良く良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする