日特ポリエステル樹脂専用硬化剤

日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 - 日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 - 日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 - 日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 - 日本特殊塗料日特ポリエステル樹脂専用硬化剤 - 日本特殊塗料
(7件のレビュー)

ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。

使用の目安
主剤重量に対し夏場1%、冬場2%を目安に添加してください。
※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。
※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
注意
※引火性が高い為、火気には特に注意して下さい。
※直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21001313-1個(100mL)0.1kg
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001304-1個(10mL)0.01kg
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
21001322-1個(500mL)0.5kg
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21001313
2024-06-01
用途: FRP樹脂
ピデスアート製造業

車両等の部品や外装を作る時に使ってます。
多量に使わないので小分けが助かります。

対象商品 : 21001322
2024-03-10
用途: FRP 硬化剤

少量の購入の為使用、大量使用で無い為購入し、形成した。

対象商品 : 21001304
2021-07-01
用途: 彫刻の型取り時
あずさ彫刻工房その他業種

1kgのFRPに対して丁度いい量である上、目盛りが付いているので適量がわかりやすいです。
1滴ずつ出るので出し過ぎる心配が少ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001304
2018-09-10
用途: コンテナ内、穴空き修理
サービス業

金属コンテナの修理に使用してますが、比較的乾燥も早く耐久性もあり重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 21001304
2017-11-01
用途: プラスチック補修
農・林・水産業

硬化するのが早いため少量づつ使用するのに使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21001313
2016-08-20
用途: FRPバンパー補修用

インパラを購入したので硬化剤もメーカーを合わせました。
以前他メーカーでうまく硬化しなかったのでそれ以降はなるべく合わせるようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 21001313
2016-06-29
用途: 割れたカウルの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

FRPガラスマットといっしょに使います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする