コミー
FFミラー通路(マグネット付) 左右用
(1件のレビュー)
仕様
室内専用
マグネット(裏面に貼付済み)
左右用
型式
角型
材質(ミラー)
特殊プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20969122
FT22M
220
165
200
180
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
20969138
FT46M
460
330
800
400
¥
58,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
参考になった