曜日別特売

エスケー サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消

エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 - エスケー化研エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 - エスケー化研エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 - エスケー化研エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 - エスケー化研

艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。
一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。
ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。
水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。
TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。

用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。主な用途建物の内外壁面使用場所屋内外兼用特性艶消規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分合成樹脂エマルション希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
注意
※下地の状況に応じて下塗材の選定を行ってください。
※仕上用パテが防カビ剤を含有する場合、塗膜に支障をきたす可能性がありますので、試験塗を行い、十分に確認した上で本施工に入ってください。
※パテかい部が他の面と比べ吸込み差を生じる恐れがある場合は、パテかい部を中心に下塗材を塗付してください。
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20994724-1缶(20kg)66~80
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994733-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-9566~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994742-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-9366~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994758-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-9066~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994767-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-8766~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994776-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-8566~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994785-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-8266~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994794-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-8066~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994803-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-7766~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994812-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-7566~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994828-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-6566~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994837-1缶(20kg)調色 淡彩色 N-6066~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994846-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-92B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994855-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-90B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994864-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-85B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994873-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-80B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994882-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-75B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994898-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-90C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994907-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-85C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994916-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-80C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994925-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-75C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994934-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-90D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994943-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-85D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994952-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-80D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994968-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-75D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994977-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-90F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994986-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-85F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20994995-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-80F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995004-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-70F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995013-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-85L66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995022-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-80L66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995038-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-75L66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995047-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-90B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995056-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-87C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995065-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-85B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995074-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-80B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995083-1缶(20kg)調色 淡彩色 19-75B66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995092-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-90C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995108-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-85C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995117-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-80C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995126-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-75C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995135-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-70C66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995144-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-85D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995153-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-80D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995162-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-75D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995178-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-70D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995187-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-90D66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995196-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-85F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995205-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-80F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20995214-1缶(20kg)調色 淡彩色 22-75F66~80
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする