曜日別特売

エスケー プリーズコート 水性アクリル

エスケー   プリーズコート 水性アクリル - エスケー化研エスケー   プリーズコート 水性アクリル - エスケー化研エスケー   プリーズコート 水性アクリル - エスケー化研エスケー   プリーズコート 水性アクリル - エスケー化研

特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。
作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。
刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。
下地への密着性にすぐれています。
長期にわたって色彩や光沢を失いません。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。

用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/缶)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20996063-1缶(16kg)53~64非危険物
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996072-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-9553~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996088-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-9353~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996097-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-9053~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996106-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-8753~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996115-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-8553~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996124-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-8253~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996133-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-8053~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996142-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-7753~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996158-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-7553~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996167-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-6553~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996176-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-6053~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996185-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-92B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996194-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996203-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996212-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996228-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996237-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996246-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996255-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996264-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996273-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996282-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996298-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996307-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996316-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996325-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996334-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996343-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-70F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996352-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85L53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996368-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80L53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996377-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75L53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996386-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996395-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-87C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996404-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996413-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996422-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75B53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996438-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996447-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996456-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996465-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996474-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70C53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996483-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996492-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996508-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996517-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996526-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90D53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996535-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996544-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20996553-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75F53~64非危険物
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする