曜日別特売

エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル

エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル - エスケー化研

特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。
架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。
強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。
水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。

用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。希釈剤塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20997402-1缶(16kg)コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997418-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-95コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997427-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-93コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997436-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-90コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997445-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-87コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997454-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-85コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997463-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-82コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997472-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-80コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997488-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-77コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997497-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-75コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997506-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-65コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997515-1缶(16kg)調色 淡彩色 N-60コンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997524-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-92Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997533-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997542-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997558-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997567-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997576-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997585-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997594-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997603-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997612-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997628-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997637-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997646-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997655-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-90Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997664-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997673-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997682-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-70Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997698-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-85Lコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997707-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-80Lコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997716-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75Lコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997725-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997734-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-87Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997743-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997752-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997768-1缶(16kg)調色 淡彩色 19-75Bコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997777-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997786-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997795-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997804-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997813-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70Cコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997822-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997838-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997847-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997856-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-70Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997865-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-90Dコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997874-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-85Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997883-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-80Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20997892-1缶(16kg)調色 淡彩色 22-75Fコンクリートアクリル樹脂エマルション耐水、耐アルカリ屋内外兼用
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする