曜日別特売

電動耕運機 菜援くん

電動耕運機 菜援くん - GREEN ART電動耕運機 菜援くん - GREEN ART
(6件のレビュー)

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル

用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21000403GCV-110
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Green Art 電動耕うん機 菜援くん800W GCV 110 TG 0073
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 花壇式菜園で幅mぐらいのところと4m四方の菜園
認定こどもの家つみき保育園医療・福祉・介護関連業

馬力は十分。私の背が低いので持ち手の長さの調整ができたらと思う

1が参考にしています
対象商品 : 21000403
2020-02-03
用途: 庭の木々の間や狭い場所
医療・福祉・介護関連業

庭の木々の間や狭い場所を耕す。雑草の手入れする。狭い空間を有効活用したいと思っています。雑草が茂らないようにしてかわいい花などを楽しみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21000403
2019-08-26
用途: 農作業、エンジン管理機の補助。
北村接骨院医療・福祉・介護関連業

耕作、草取りにどの程度使えるかを心配しましたが、使えます。年寄りの知り合いにも安心して勧められます。

3が参考にしています
対象商品 : 21000403
2017-05-23
用途: 花壇の土おこし
Beach.Boys.Clubサービス業

前方に進む場合は、しっかり耕さずピョンピョン跳ねてしまいます。
少し後ろに引くと耕してくれますが、バックして耕すと、モーターが直ぐに止まってしまいます。
また、花壇の縁を耕左右に土を飛ばして、花壇の外が土だらけになってしまいます。

4が参考にしています
対象商品 : 21000403
2016-10-07
用途: 菜園の開墾
製造業

小さいのに力がある、変速が欲い。

対象商品 : 21000403
2016-09-30
用途: 畑地を耕すとき。 元肥を施すとき。
その他業種

小型軽量を最大の利点としている関係で、硬めの畑地では菜援くんがぴょんぴょん跳びはねることになりやすい。それほどにパワーがあると言うことだが、飛びはねを無くして深掘りするコツもある。それは、耕耘時に前進せず無理矢理に後進しながら作業を進めることである。前進しようとする菜援くんのアームを引っ張りながらバック運転することである。これで、菜援くんは跳ねずに深く掘れるし土砂の跳ねも無くなる。
 ただ、消費電力が多くなると感じているが、快適な耕耘作業が進んでいる。
 この考えと試みは正しいのでしょうか。製作者のアドバイスを切望いたします。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

本製品につきまして、引きながらのご使用は
過負荷運転となるためモーター過熱により保護制御が働いたり、
故障原因となるため不可とさせていただいております。
何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする