マヤ工業
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
用途
ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断
山数
8
刃幅(mm)
25
内容量
1箱(5本)
注意
※ステンレス・鋳鉄管などの難削材の切断には、低速でのご使用をおすすめします
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21000455
PX1408
140
~50A
1.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21000473
PS1408
140
~50A
1.6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
21000482
PS2008
200
~100A
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
21000498
PS2508
250
~125A
1.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
21000507
PS3008
300
~150A
1.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
21000516
PS3508
350
~200A
1.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
21000525
PS4208
420
~250A
1.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
21000464
PX2008
200
~100A
1.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください