曜日別特売

PRO-USE Style 洗車スポンジ

PRO-USE Style 洗車スポンジ - アイオンPRO-USE Style 洗車スポンジ - アイオン

水洗い洗車とシャンプー洗車のどちらにも対応。
ほどよいコシと薄さで、あらゆる部分に柔軟に密着。
ソフトなPVA素材で、塗装面やコーティングにやさしい。
水分やシャンプーをたっぷりキープしバツグンの泡持ち。
ソフトな質感を損なわずに高い耐久性を実現。

用途洗車用スポンジ適合用途洗車耐熱温度(℃)60サイズ(mm)約180×130×25素材PVAスポンジ危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21000814704-Bブルー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
21000805704-Wホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする