商品券箱 白無地 被蓋型組立式

商品券箱 白無地 被蓋型組立式 - タカ印(ササガワ)

さまざまなギフト券を箱に入れて豪華さを演出させます。お祝い・仏事など、シーンにあわせてお選びください。A5サイズののし紙が最適。大きいサイズや枚数が多いときなどは、差し込み方を変えるとキレイに収まります。

仕様組立式材質コート紙寸法(mm)(外箱外寸)98×192×厚さ13、(内箱内寸)93×183×深さ4坪量(g/m2)250内容量1袋(50枚)
注意
※組立式/3枚一組(現品は組立加工していません・全国百貨店共通商品券サイズ H76×W160mm。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210195929-345
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする