曜日別特売

商品券袋 横型のし付 折込式無字

商品券袋 横型のし付 折込式無字 - タカ印(ササガワ)
仕様折込式材質ケント紙寸法(縦×横)(mm)87×185坪量(g/m2)209内容量1箱(100枚)
注意
※現品は折込加工していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210196089-351
5,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする