タカ印(ササガワ)
商品券箱 横型のし付 折込式無字
仕様
折込式
材質
コートカード紙
厚さ(mm)
5
寸法(縦×横)(mm)
84×185
坪量(g/m
2
)
310
内容量
1箱(100枚)
注意
※現品は折込加工していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21019617
9-355
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください