マルチケット フラワー

マルチケット フラワー - タカ印(ササガワ)マルチケット フラワー - タカ印(ササガワ)

商品券・サービス券・引換券・優待券・割引券などのオリジナルチケットがパソコンで簡単に作れます。4枚つづりのシートに印刷。専用テンプレートを使えば、面倒な用紙設定も要りません!字句や店名を打ち換えるだけで簡単にプリントできます。マイクロミシン入りなので、折り曲げれば簡単に切り取れます。上品な色合いの花をまわりにあしらったエレガントなデザイン。キラリと輝くパール印刷を施しています。1シートに4枚ついています。(券:100枚分)

仕様テスト印刷用1シート付、パール印刷、片面柄(印刷)材質上質紙シートサイズ(mm)297×160寸法(縦×横)(mm)74×160紙厚(mm)0.13坪量(g/m2)105内容量1冊(100枚)
注意
※偽造券の発行行使防止の上からも、発行券には発行元の捺印・裏面への免責事項のプリントなどをおすすめします。
※当製品使用による偽造、発行券のスキャナー・パソコンなどによる偽造などの被害については、一切の責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210197579-1300
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする