シールピーラー

シールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワシールピーラー - ササガワ
(6件のレビュー)

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。

材質スチール内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102024737-3012129×145×210(アドテープ)幅:120、直径:140、(芯)直径:25
6,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
2102026537-3030101×90×188(アドテープ)幅:30、直径:140、(芯)直径:25
2,200
取扱い終了
2102025637-3028122×84×220(アドテープ)幅:75、直径:140、(芯)直径:25
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020247
2021-11-06
用途: 日々の業務で使用します
有限会社オリトメ卸売・小売業

幅広のシールを新たに作成したので、このサイズを探していて、すぐに送っていただいて大変喜んでおります。

対象商品 : 21020265
2021-04-23
用途: 小売用にシール貼る時
農・林・水産業

お値段やすくて。すごく満足してます。大事につかいます

対象商品 : 21020256
2019-09-05
用途: 包装後の製品の表示シールや外装箱への内容シールに使いました。
製造業

初めて使って非常に満足です、今までより作業がスムーズに進みました、試しに一台購入しましたが、二台目、三代目の購入も検討中です。

対象商品 : 21020256
2019-05-31
用途: シリアルナンバー貼り付け作業
株式会社ワンステップロジ運輸・通信業

テープをセットし、引っ張って1枚づつ処理する時
重量がありしっかりしているため、作業効率UP

対象商品 : 21020256
2020-02-26
用途: シール貼り
野口農園農・林・水産業

商品は、シンプル構造で使いやすく、壊れにくいですね。
ただ今回、注文画面でのサイズが分かりにくく間違ったサイズを注文してしまいました。写真と1番最初のサイズが違う為。自分が悪いのですが、発注間違え注意ですね。

対象商品 : 21020256
2017-10-05
用途: 商品販売時
新大阪小倉屋株式会社卸売・小売業

今までとても古いものを使用しておりましたので気持ちよく使いやすく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする