ササガワ ササガワの 店舗什器・備品 ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品 ササガワの くじ・抽選 等級スタンプ13本セット 等級スタンプ13本セット 注文コード 21020292 注文コード 21020292 (1件のレビュー) 等級を書き込む手間いらず!オリジナル抽選くじが簡単に作れます!ポンッと押したらできあがり! 仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り セット内容特賞、1等~9等、当り、はずれ、残念賞、各1本(13種) 材質木、耐油性樹脂 寸法(mm)(台木)高さ4.5×幅10×長60 印面サイズ(mm)高さ3×幅7×厚さ3 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 37-7850 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21020292 37-7850 ¥1,600 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity おさかな釣りあてくじ NAK 税込¥4,400 ¥4,000 バスケットへ シャボン玉・水てっぽうあてくじ NAK 税込¥4,400 ¥4,000 バスケットへ ジャイロスピンあてくじ NAK 税込¥4,400 ¥4,000 バスケットへ 焼物器 木炭コンロ 照姫 税込¥17,578~ ¥15,980~ 折りたたみ式ウォータージャグ5.5L HAC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ トーナメントクールバッグ(D) DAIWA(ダイワ) 税込¥53,878~ ¥48,980~ エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 記載台/メニュースタンド 林製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アイセル クーラーボックス JEJアステージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ 木炭 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥2,638~ ¥2,398~ むし・とって!BLACK 10本組 あみのエーワン 税込¥5,388~ ¥4,898~ USB TYPE-C 充電式プラズマアークライターミニDX マルエス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ペットボトルホルダー2.0L パークレーン 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ホームレーベル フードマグ165 パール金属 税込¥1,208 ¥1,098 ホームレーベル 箸セット パール金属 税込¥472 ¥429 ホームレーベル ランチボックス正方形 パール金属 税込¥604 ¥549 ホームレーベル ランチボックス長方形 パール金属 税込¥857 ¥779 ホームレーベル 中子付ランチボックス500 パール金属 税込¥439 ¥399 ホームレーベル 箸セット パール金属 税込¥472 ¥429 バスケットへ ホームレーベル 中子付ランチボックス650 パール金属 税込¥549 ¥499 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品くじ・抽選 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21020292 2022-10-09 用途: 三角くじ サービス業 イベントの三角くじ抽選の為購入しました。スタンプの種類が一通り入っていて助かりました。文字の大きさも三角くじに丁度良い大きさでした。ありがとうございました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります 祭事用品 くじ・抽選 粗品・ノベルティ 催事・式典用品 アウトドア・行楽用品 シェアする マイページ 最近見た商品