クリア抽選箱 (透明)

クリア抽選箱 (透明) - ササガワクリア抽選箱 (透明) - ササガワ
(1件のレビュー)

アクリルよりも軽い! 安い!中身が見える!!だから・おもしろい!透明で中身が見えるので、色々な視覚効果を演出できる抽選箱です。透明ならではのこんなたのしい使い方・・「お菓子のつかみどり」「ケミカルライトを入れてムーディに」「マスキングテープやペンを使って楽しくデコろう!」折りたためます。

仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品底板付(本体と同質)材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.3寸法(mm)(出し入れ口)直径95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×167×167内容量1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102040537-7911
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020405
2022-06-03
用途: チャリティーの寄附受付

軽くて折り畳めて、持ち運びにも便利で、これからも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする