手作り 抽選箱キット

手作り 抽選箱キット - ササガワ手作り 抽選箱キット - ササガワ
(1件のレビュー)

オリジナル抽選箱を作ろう!「印刷した紙をスッと挟むだけ!簡単!世界に1つしかないキレイでツヤのある抽選箱が作成できます!」透明の箱に紙の抽選箱を差し込むことで実現しました。専用用紙付き!マイクロミシン入。実用新案出願中。豊富なテンプレート!30種類以上のテンプレートが無料で使えます!さまざまな種類のテンプレートがタカのホームページより無料ダウンロードできます。折りたためます。

仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入りセット内容白箱(内箱)底ボール紙付、透明箱(外箱)底板付、OA用紙(側面用4枚、〈マイクロミシン入り/165×165mm〉、天面用ミシン目抜き1枚〈穴あき直径95mm〉、テスト印刷用紙(側面用天面用各1枚)材質ポリプロピレン他厚さ(mm)0.3寸法(mm)(出し入れ口)直径95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(白箱)165×165×165、(透明箱)167×167×167寸法(縦×横)(mm)(OA用紙)257×182内容量1セット
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102042337-7913
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

抽選箱キットの作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020423
2019-11-22
用途: イベントで使用
建設業・工事業

鋭角なためひっかけたりすると痛い。
外装を入れ替えできるのが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする