メッキモール

メッキモール - ササガワメッキモール - ササガワメッキモール - ササガワメッキモール - ササガワメッキモール - ササガワメッキモール - ササガワ

直径75mmのデコレーション用モールです。ツリーに飾ったり、店内やご家庭での飾り付けにご使用出来ます。

直径(Φmm)75長さ(mm)1800仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り材質ポリエステルフィルム内容量1本
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7404304340-7681
550
539
593(税込)
当日出荷
7404305240-7682
550
539
593(税込)
当日出荷
7404307740-7686
550
539
593(税込)
当日出荷
2102108740-7781
300
取扱い終了
代替品有
2102109640-7782
300
取扱い終了
代替品有
2102113240-7786
300
取扱い終了
代替品有
2102107840-7780
300
取扱い終了
2102110540-7783
300
取扱い終了
2102111440-7784
300
取扱い終了
2102112340-7785
300
取扱い終了
7404306840-7683
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2102108740-77817404304340-768140-7781 メッキモール ササガワ 74043043メッキモールササガワ1本
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2102109640-77827404305240-768240-7782 メッキモール ササガワ 74043052メッキモールササガワ1本
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
2102113240-77867404307740-768640-7786 メッキモール ササガワ 74043077メッキモールササガワ1本
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする