ササガワ
ポールスタンド 注水式
倒れにくい独自のフレーム形状。コンパクトで設置場所を取りません。ポール支持口にポールを奥まで入れます。ダイヤル部を回転させ、ロックします。
タンク容量(L)
13
仕様
ダイヤル式
材質
ポリエチレン樹脂他
質量(kg)
1(満水時:14)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×360×360
差込口
直径15~27mm、外径30mmまで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021832
40-6106
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください