BLACK&DECKER
18V オートマチック・ドリルドライバー バッテリー2個付き
トラスコ品番
494-3252
質量(kg)
1.23
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
ねじ締め能力(mm)
76(ドリルモード)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21002993
AUTO01K2-JP
ドリルモード:0~800
18
16
0~10
1.5
約80
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください