BLACK&DECKER
マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)
(1件のレビュー)
全長(mm)
【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152
刃数
【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1
対応機種
LXP10-2, LXP10, EJS183
内容量
1セット
注意
※木工ブレードはCHS6000には対応できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21003334
AX001-JP
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください