曜日別特売

電動ドライバー

電動ドライバー - ベッセル電動ドライバー - ベッセル電動ドライバー - ベッセル電動ドライバー - ベッセル

ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。
熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。
モーターの性能を最大限に生かす回路設計。
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。
作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。
より正確に、より確実にトルク調整。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。

材質PC+エラストマー内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク範囲(N・m)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
ケーブル長(m)
始動方式
電源
トルク調整
質量(g)
外形寸法(mm)
セット内容
付属ビット
適合ビット
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21043934VE-3000--M1.6~3.01.6~2.6-25-レバー式DCタイプ(リング)16段階×8目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VTC-30)、ACケーブル(1、8m)×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1、5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書D73 +0×1、7×40/+1×3×40 各1本-0.15~1.0
58,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
21043943VE-4000--M2.3~3.01.6~2.6-55-レバー式DCタイプ(リング)16段階×8目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VTC-45)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書B36 +1×70/+2×70 各1本-0.3~1.5
61,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
21043952VE-4000P--M2.3~3.01.6~2.6-55-プッシュ式DCタイプ(リング)16段階×8目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VTC-45)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書B36 +1×70/+2×70 各1本-0.3~1.5
61,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
21043968VE-4500--M2.3~3.02.3~3.0-55-レバー式DCタイプ(リング)16段階×8目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VTC-45)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書B36 +1×70/+2×70 各1本-0.4~1.8
59,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
21043986VE-50000.6~2.51000M2.6~4.02.6~3.5AC100(50-60Hz)902.5レバー式ACタイプ(リング)16段階×8目盛1100290本体(ACコード付)、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書MA14 +2×65 2本A14、A16-
63,500
取扱い終了
代替品有
21043995VE-5000P0.6~2.51000M2.6~4.02.6~3.5AC100(50-60Hz)902.5プッシュ式ACタイプ(リング)16段階×8目盛1100290本体(ACコード付)、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書MA14 +2×65 2本A14、A16-
63,500
取扱い終了
代替品有
21044004VE-6000P1.6~4.51000M3.5~5.0≦4AC100(50-60Hz)1202.5プッシュ式ACタイプ(リング)16段階×8目盛1100290本体(ACコード付)、吊り下げリング×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書MA14 +2×65 2本A14、A16-
63,500
取扱い終了
代替品有
21043977VE-4500P--M2.3~3.02.3~3.0-55-プッシュ式DCタイプ(リング)16段階×8目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VTC-45)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角スパナ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書B36 +1×70/+2×70 各1本-0.4~1.8
59,900
取扱い終了
21044013VE-1500EPA--M1.0~1.71.0~1.5-15-レバー式DCタイプ(リング)8段階×5目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VCT-20)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書D73 +0×1.4×40/+0×1.7×40 各1本-0.01~0.15
67,400
取扱い終了
返品不可
21044022VE-2000EPA--M1.0~2.31.0~2.0-15-レバー式DCタイプ(リング)8段階×5目盛--本体(電源コード付)、コントローラー(VCT-20)、ACケーブル(1.8m)×1、いじり止めスリーブ(取付済)、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1、3P2P変換アダプター×1、取扱説明書D73 +0×1.4×40/+0×1.7×40 各1本-3.8~7.0
67,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

VESSEL Electric Screwdriver
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21043986VE-500043843163VE-5000RVE-5000 電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m ベッセル 43843163電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・mベッセル1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21043995VE-5000P43843154VE-5000PRVE-5000P 電動ドライバー プッシュ式 ベッセル 43843154電動ドライバー プッシュ式ベッセル1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21044004VE-6000P43843179VE-6000PRVE-6000P 電動ドライバー プッシュ式 ベッセル 43843179電動ドライバー プッシュ式ベッセル1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする