曜日別特売

電動ドライバ

電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器電動ドライバ - 日東工器

様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。
ブラシレスモータ搭載。
トランスレスタイプ。
自動速度可変機能。
ネジ締めカウンタ機能内蔵。
リモートコントローラ設定機能。

電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
適合ねじ(mm)
適合ビット
スタート方式
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21044056DLV30S06L-AA--(小ねじ)2.6~5.0、(タッピンねじ)2.5~4.0-レバースタートビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個-
149,200
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
21044065DLV30S12L-AA--(小ねじ)2.6~5.0、(タッピンねじ)2.5~4.0-レバースタートビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個-
149,200
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
21044074DLV30S20L-AA--(小ねじ)2.6~5.0、(タッピンねじ)2.5~4.0-レバースタートビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個-
149,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
21044083DLV45S06L-AA--(小ねじ)4.5~6.0、(タッピンねじ)4.0~5.0-レバースタートビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個-
182,600
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
21044092DLV45S12L-AA--(小ねじ)4.5~6.0、(タッピンねじ)4.0~5.0-レバースタートビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個-
182,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
21044108DLV70S06L-AA--(小ねじ)5.0~8.0、(タッピンねじ)4.5~6.0-レバースタート--
206,200
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
21044135DLV30S20P-AA--(小ねじ)2.6~5.0、(タッピンねじ)2.5~4.0-プッシュスタートビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個-
149,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
21044153DLV45S12P-AA--(小ねじ)4.5~6.0、(タッピンねじ)4.0~5.0-プッシュスタートビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個-
182,600
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
21044117DLV30S06P-AAクラッチばね(弱)0.4~1.6、(強)1.2~3.0Hi:650/Lo:160(小ねじ)2.6~5.0、(タッピンねじ)2.5~4.0対辺5mmプッシュスタートビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個700(電源コード除く)
117,900
取扱い終了
代替品有
21044126DLV30S12P-AA--(小ねじ)2.6~5.0、(タッピンねじ)2.5~4.0-プッシュスタートビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個-
129,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21044144DLV45S06P-AA--(小ねじ)4.5~6.0、(タッピンねじ)4.0~5.0-プッシュスタートビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルスプリング:1個-
158,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21044162DLV70S06P-AA3.8~7.0Hi:650/Lo:280(小ねじ)5.0~8.0、(タッピンねじ)4.5~6.0対辺6.35mmプッシュスタート-870(ピストルグリップ付き・電源コード除く)
162,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21044117DLV30S06P-AA39323936DLV30S06P-AAJDLV30S06P-AA ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323936ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
21044126DLV30S12P-AA39323893DLV30S12P-AAJDLV30S12P-AA ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323893ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
21044144DLV45S06P-AA39323927DLV45S06P-AAKDLV45S06P-AA ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323927ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました
21044162DLV70S06P-AA39323954DLV70S06P-AAKDLV70S06P-AA ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ) 日東工器 39323954ブラシレス デルボ Sシリーズ(速度可変タイプ)日東工器1台
139,800
税込153,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする