保温球

保温球 - アサヒランプ(旭光電機工業)保温球 - アサヒランプ(旭光電機工業)
(2件のレビュー)

観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。

定格電圧(V)100質量(g)110全長(mm)145定格寿命(時間)4000仕上硬質ガラス径(Φmm)80口金E26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
最高温度(℃)
発熱量(kcal/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21004716-60ガラス球180(室温10℃で点灯開始20分以降)50
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21004725-100約200(上向き点灯の場合、使用環境、周囲温度により誤差あり)85
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 簡易温室の保温
その他業種

サーモスタットと併用
冬場の寒さに弱い植物を入れて保温
一日中ついてると電気代沢山かかりそうですが……
冬場をしのげるかお試し中

1が参考にしています
対象商品 : 21004725
2020-12-11
用途: 室温管理
農・林・水産業

ヒーターサーモを使用した室温管理で使用していますが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする