曜日別特売

チップ TNMG-HRF

チップ TNMG-HRF - タンガロイ
形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21010483TNMG160404-HRF AH8005AH80050.4
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010492TNMG160404-HRF AH8015AH80150.4
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010508TNMG160408-HRF AH8005AH80050.8
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010517TNMG160408-HRF AH8015AH80150.8
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21010526TNMG160404-HRM AH8005AH80050.4
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010535TNMG160404-HRM AH8015AH80150.4
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010544TNMG160408-HRM AH8005AH80050.8
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010553TNMG160408-HRM AH8015AH80150.8
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010562TNMG160412-HRM AH8005AH80051.2
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010578TNMG160412-HRM AH8015AH80151.2
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21010447TNMG160404-FW T9115T91150.4
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21010456TNMG160408-FW T9115T91150.8
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21010465TNMG160408-SW T9115T91150.8
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21010474TNMG160412-SW T9115T91151.2
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21010447TNMG160404-FW T911531345406TNMG160404-FW T9215TNMG160404-FW T9115 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 31345406チップ TNMG*E-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21010456TNMG160408-FW T911531345503TNMG160408-FW T9215TNMG160408-FW T9115 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 31345503チップ TNMG*E-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21010465TNMG160408-SW T911531345519TNMG160408-SW T9215TNMG160408-SW T9115 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 31345519チップ TNMG*E-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21010474TNMG160412-SW T911531345625TNMG160412-SW T9215TNMG160412-SW T9115 チップ TNMG*E-TM タンガロイ 31345625チップ TNMG*E-TMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする