チップ VPETR/L-JRP

チップ VPETR/L-JRP - タンガロイ
形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21011183VPET110302MFR-JRP SH725SH7250.2-3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011192VPET110301MFR-JRP SH725SH7250.1-3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011217VPET0802008MFR-JRP SH725SH725--2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011226VPET080201MFR-JRP SH725SH7250.1-2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226611VPET0802008MFR-JRP SH730SH7300.038.32.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011262VPET110302MFL-JRP SH725SH7250.2-3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226681VPET080201MFL-JRP SH730SH730-8.32.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226715VPET080201MFR-JRP SH730SH730-8.32.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011348VPET080201MFL-JRP SH725SH7250.1-2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226733VPET080202MFL-JRP SH730SH7300.28.32.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226767VPET080202MFR-JRP SH730SH7300.28.32.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011384VPET0802018MFL-JRP SH725SH7250.1-2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226785VPET1103008MFL-JRP SH730SH7300.0311.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011418VPET0802018MFR-JRP SH725SH7250.1-2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011427VPET080202MFL-JRP SH725SH7250.2-2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226812VPET1103008MFR-JRP SH730SH7300.0311.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011445VPET080202MFR-JRP SH725SH7250.2-2.38
18,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226864VPET1103018MFR-JRP SH730SH730-11.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226882VPET110301MFL-JRP SH730SH730-11.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011497VPET1103008MFR-JRP SH725SH725--3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011515VPET110301MFL-JRP SH725SH7250.1-3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226916VPET110301MFR-JRP SH730SH730-11.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226934VPET110302MFL-JRP SH730SH7300.211.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011542VPET1103018MFL-JRP SH725SH7250.1-3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226961VPET110302MFR-JRP SH730SH7300.211.23.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011576VPET1103018MFR-JRP SH725SH7250.1-3.18
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40226584VPET0802008MFL-JRP SH730SH7300.038.32.38
17,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
40226636VPET0802018MFL-JRP SH730SH730-8.32.38
17,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
40226663VPET0802018MFR-JRP SH730SH730-8.32.38
17,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
21011305VPET0802008MFL-JRP SH725SH725--2.38
17,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
40226837VPET1103018MFL-JRP SH730SH730-11.23.18
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
21011463VPET1103008MFL-JRP SH725SH725--3.18
20,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする