曜日別特売
モノタロウ

LEDライト ペン型

LEDライト ペン型 - モノタロウ
(73件のレビュー)
仕様防滴タイプ寸法(mm)Φ16×130質量(g)27(電池含まず)連続使用時間約6光源0.5W LED×1個耐水性防滴タイプ光束(Lm)20特殊用途防滴内容量1個
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電池
明るさ(Lm)
電球の種類
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022426MSLD-L2057単4アルカリ電池×2本(電池別売)20LEDアルミ
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21022426MSLD-L205712854469LH-PY411-S2MSLD-L2057 LEDペンライト オーム電機 12854469LEDペンライトオーム電機1個
739
欠品中
税込813
ナショナルブランドの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 作業中の中、暗くて字が読みにくい時、部品の先端がよく見えない時など

ペンライトは色々使ったが、シンプルで使いやすい、お手軽です。LEDになってから、電池の寿命も長く使える。

対象商品 : 21022426
2024-02-20
用途: 基板組立作業

実装部品の挿入方向や半田付けの仕上がり状況などを確認するのに使っています。お値段も他メーカーより安く、使い勝手に問題ありません。

対象商品 : 21022426
2023-09-22
用途: 機械のメンテナンス
ROAD STARS SHOP 尾花屋自動車・二輪車・自転車関連業

狭いところに入れて照らすことがやりやすいし、明るさも必要十分だと思います。

対象商品 : 21022426
2023-08-31
用途: 金属パーツの検査

値段の割に使えますが、頻繁に電池交換するような使い方には・・・。光の強さは若干暗めだと思います、照射の中心が机から30cmほど離すと3・4センチくらい明るい円の中心から離れると明るさがります。銀色のカバーが電池の蓋になっていますがこのねじ山の耐久性は頻繁に電池を交換するなら、慎重に回さないとねじ山をなめてしまいそうでした。コスパは高いのですが明るいのが好きな方にはものたリない明るさです。電源ボタンはしっかりとした造りで若干堅めです。

1が参考にしています
対象商品 : 21022426
2023-12-14
用途: 駐車場から家まで
製造業

日が暮れるのが早くなり、駐車場から自宅までの真っ暗な帰り道を歩くのに使用します。
小さいのでポケットに入れておけます。

対象商品 : 21022426
2023-01-19
用途: 分電盤内等の暗い場所の照度確保
サービス業

小型であるが明るさもあり
胸ポケットに忍ばせても違和感なし
少々重量感を感じるが機能は良い
良い商品である

対象商品 : 21022426
2022-11-06
用途: 設備点検時

胸ポケットに差して違和感ない大きさで、コンパクトで邪魔にならないし、制御盤内など点検時必要以上に明るくなくちょうど良い。電池も結構持つので経済的ですね。

対象商品 : 21022426
2022-11-08
用途: 水漏れ応急処置、機械の修理
建設業・工事業

ペンタイプなので持ち歩きが楽で助かって大変気に入っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする