曜日別特売

レシプロソー 木工用 210 P3.0

レシプロソー 木工用 210 P3.0 - 岡田金属工業所レシプロソー 木工用 210 P3.0 - 岡田金属工業所
(2件のレビュー)

穴開け専用刃で穴開けが出来る。

用途
木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)210適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他内容量1箱(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102246220108
3,290
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 樹木剪定用
壮瞥のよろず屋サービス業

「ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5 」と場面に応じて適時交換しながら使っています。先端まで刃が付いているので微妙に突っ込み切りのようなことが出来ます。

対象商品 : 21022462
2018-06-05
用途: 植木剪定で太い幹の切断作業
その他業種

捩じれないよう注意深く取り扱う必要がある。捩じれた状態で作業を続けると刃の根元でいとも簡単に破断してしまう。生木の切断に使う場合は、刃のアサリが小さいように思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする