曜日別特売

レシプロソー 解体用 210

レシプロソー 解体用 210 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 210 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 210 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 210 - 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 210 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(9件のレビュー)

すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断

用途リフォーム時の解体現場などで刃渡り(mm)210材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022487201051箱(3枚)
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57937487201211パック(6枚)
5,440
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レシプロソー 解体用 210
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57937487
2023-01-21
用途: 解体工事
真人建設業・工事業

安くて良いです。
現場より良かったといわれました。
また買います

対象商品 : 57937487
2022-09-13
用途: 木造家屋の解体
教育・研究機関

主に木の柱を薪ストーブ用に玉切りするのに使っています。たまに古い釘を切っても全然問題ありません。気を使わなくて良いのでストレスフリーです。

対象商品 : 57937487
2022-12-20
用途: 解体
株式会社エイチアンドアール建設業・工事業

鉄筋など、何でも切れて便利です。
いつも買ってます。

対象商品 : 57937487
2022-09-24
用途: 解体作業
建設業・工事業

改善点は特になにもないです。とても使いやすいです。

対象商品 : 57937487
2022-11-20
用途: 解体(リフォーム)
株式会社ジョウシン建設業・工事業

いつも、使ってます。安ければ安いほうが、良いですが、こんなものですかね。

対象商品 : 21022487
2021-02-26
用途: 家の片付けで使用
製造業

不要になったテーブルやこたつもこれで簡単に切削して小さくする事が出来たので不燃ごみに出しました。
最近、ごみ出しが細かくなってきており大変重宝してます、ら

1が参考にしています
対象商品 : 21022487
2019-12-02
用途: 建物等内部解体時
株式会社林組建設業・工事業

いつも使っている商品ですが、こちらで購入するのが一番安く、注文した翌日には手元に届くので非常に助かっております。これらもお願いしたいと思っております。の

1が参考にしています
対象商品 : 21022487
2018-10-19
用途: 床の解体工事
flat

大引きまで一度で切れるので大変重宝しています。釘などに当たってもそのまま切れます
丸ノコと併用すると作業がはかどります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする