曜日別特売

ワンタッチフック

ワンタッチフック - 土牛ワンタッチフック - 土牛ワンタッチフック - 土牛ワンタッチフック - 土牛ワンタッチフック - 土牛ワンタッチフック - 土牛
(5件のレビュー)

ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。

質量(g)約60ベルト幅(mm)50まで対応可能内容量1個
注意
※サイズによって落下しやすい物、入らない場合があります。電動工具は差し込みできません。作業性を考え、付け外しが出来るワンタッチプレートを採用しました。高所作業での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022505WF-1
1,440
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21022505
2022-03-06
用途: 計測作業
製造業

良い品ですが、各社のコンベックスのフックにピッタリすぎて作業中にモタつく。ホールド感はバッチリでした。

対象商品 : 21022505
2020-11-04
用途: 仕事の持ち運びや作業時に
建設業・工事業

いつも腰袋やベルトに刺して持ち歩いているので、これがあると全然違う。落ちにくく、安全帯を組み変えずに途中に入れれるのが良い!使わない時は外せるし、便利!

2が参考にしています
対象商品 : 21022505
2019-07-03
用途: 鉄骨への墨出
株式会社市川鉄工建設業・工事業

これ使える。
今まで差し金がピタッと収まるものがなかったからGood!

1が参考にしています
対象商品 : 21022505
2019-03-05
用途: 墨出し作業
建設業・工事業

ワンタッチで取り外し、便利です。
差し金も落ちにくく、同時にコンベックスもさせて使いやすい逸品です。

対象商品 : 21022505
2018-11-09
用途: サッシの取り付け業務用

差し金とコンベックスを持ち歩くのに購入しました。コンベックスを腰袋に入れると、とても出し難いのでこれを使用すると目せずとも手を伸ばした先にあるので、作業がとても捗る様に成りました。しゃがみ込んでも常に垂直を保つので、使いやすいと思います。差し金を戻す際には目視しないといけませんが、それはどんなホルダーでもしないといけないので仕方がないと思います。樹脂製で差し金に傷も付かないのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする